LR12 Manusi Touchscreen PU Pachet 12 Black S R

Cod articol: AP34K8RS
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
Cod articol AP34K8RS
EAN / GTIN 5036146017249
Număr producător AP34K8RS

Descriere

Descriere:

O mănușă extrem de abilă, cu o căptușeală fără cusături cu tăietură B de calibru 15. Ideal pentru utilizarea prelungită și pentru prevenirea oboselii mâinilor. Învelișul din spumă de nitril oferă o aderență excelentă. Funcționează cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil. Cu degetul mare ranforsat pentru o durabilitate sporită în acea zonă de mare uzură

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel B
  • Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Certificare CE
  • Model nou

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)

Material:

Material: Poliester; Fibra de Sticla; Elastic; Elastan; Fibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături