LR12 Manusi Touchscreen PU Pachet 12 Black XXL R

Cod articol: AP33K8RXXL
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
Cod articol AP33K8RXXL
EAN / GTIN 5036146017218
Număr producător AP33K8RXXL

Descriere

Descriere:

Căptușeala confortabilă cu nivel protectie antitaiere B de calibru 15 asigură o dexteritate excelentă, oferind o senzație de a doua piele. Acoperirea palmei cu PU oferă o aderență sigură în condiții uscate. Un croșeu întărit pentru degetul mare pentru o durabilitate sporită. Funcționează cu majoritatea dispozitivelor cu ecran tactil.

Caracteristică:

  • Rezistență la tăiere de nivel B
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Ranforsat la degetul mare pentru extra protectie si durabilitate
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Functioneaza perfect in conditii uscate
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Certificare CE
  • Model nou

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X31B)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Fibra de Sticla; Elastic; Elastan; Fibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături