Descriere:
Vă prezentăm conceptul nostru sustenabil de sticlă PET pentru mănuși. Firele reciclate din PET de calibru 18 au proprietăți de absorbție a umezelii pentru un confort maxim. O structură unică de tricotare cu un deget mic coborât oferă o potrivire perfectă. Cu o valoare foarte scăzută a amprentei de carbon în comparație cu alte fire, este, de asemenea, rezistent la tăieturi TDM de nivel B și ANSI de nivel A2, ceea ce îl face o alegere foarte protectoare și ecologică. În plus, acoperirea cu micro spumă de nitril oferă o respirabilitate de grade, iar degetul arătător și degetul mare, compatibile cu ecranul tactil, sporesc productivitatea. Un croșeu întărit la degetul mare adaugă durabilitate suplimentară.
Caracteristică:
- Fabricat din sticle de plastic reciclate
- Weareco 70% material reciclat
- Economisește 227g CO2 pentru fiecare pereche în timpul producției
- Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
- Finisaj antimicrobian Texpel Micro TM, omoara 99,9% din bacterii.
- Testat pentru substanțe care afectează umezirea vopselelor (LABS - Conformitate)
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Acoperire cu micro spumă de nitril, perfectă pentru sarcini de dexteritate foarte mare
- Reducerea consumului de apă și energie în timpul producției
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Se vinde in pachete de 12 perechi
- Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
- Siguranță alimentară CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
- CE Food Safe
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Material:
Material: PET reciclat Poliester reciclat; HPPE; Fibra de Sticla; Nailon; Elastic; PoliesterFibra de Sticla;