Mănușă de nitril SG Cut B 18 (Pk12) Green/Black L R

Cod articol: AP15E8RL
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
Cod articol AP15E8RL
EAN / GTIN 5036146017423
Număr producător AP15E8RL

Descriere

Descriere:

Vă prezentăm conceptul nostru sustenabil de sticlă PET pentru mănuși. Firele reciclate din PET de calibru 18 au proprietăți de absorbție a umezelii pentru un confort maxim. O structură unică de tricotare cu un deget mic coborât oferă o potrivire perfectă. Cu o valoare foarte scăzută a amprentei de carbon în comparație cu alte fire, este, de asemenea, rezistent la tăieturi TDM de nivel B și ANSI de nivel A2, ceea ce îl face o alegere foarte protectoare și ecologică. În plus, acoperirea cu micro spumă de nitril oferă o respirabilitate de grade, iar degetul arătător și degetul mare, compatibile cu ecranul tactil, sporesc productivitatea. Un croșeu întărit la degetul mare adaugă durabilitate suplimentară.

Caracteristică:

  • Fabricat din sticle de plastic reciclate
  • Weareco 70% material reciclat
  • Economisește 227g CO2 pentru fiecare pereche în timpul producției
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
  • Finisaj antimicrobian Texpel Micro TM, omoara 99,9% din bacterii.
  • Testat pentru substanțe care afectează umezirea vopselelor (LABS - Conformitate)
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Acoperire cu micro spumă de nitril, perfectă pentru sarcini de dexteritate foarte mare
  • Reducerea consumului de apă și energie în timpul producției
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Se vinde in pachete de 12 perechi
  • Căptușeală de calibru 18 pentru dexteritate suplimentară
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou
  • Siguranță alimentară CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X31B)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: PET reciclat Poliester reciclat; HPPE; Fibra de Sticla; Nailon; Elastic; PoliesterFibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături