Descriere:
Conceptul de transformare a sticlei PET în mănușă pentru o mai bună durabilitate. Firele din PET au proprietăți de gestionare a umidității, menținând mâinile uscate și confortabile. Degetul arătător și degetul mare compatibile cu ecranul tactil. O structură unică de tricotare asigură un deget mic coborât, ceea ce oferă o potrivire perfectă, îmbunătățind în același timp confortul. ,O valoare foarte scăzută a amprentei de carbon în comparație cu fabricarea altor fire, cum ar fi nailon, poliester și bumbac. Învelișul din nitril micro-spumă oferă o respirabilitate de 360 de grade. Structură cu micro cupe pentru o aderență superioară în condiții de carosabil umed și uscat. Acoperire foarte subțire pentru o sensibilitate mai mare.
Caracteristică:
- Fabricat din sticle de plastic reciclate
- Economisește 227g CO2 pentru fiecare pereche în timpul producției
- Finisaj antimicrobian Texpel Micro TM, omoara 99,9% din bacterii.
- Acoperire cu micro spumă de nitril, perfectă pentru sarcini de dexteritate foarte mare
- Weareco 70% material reciclat
- Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
- Testat pentru substanțe care afectează umezirea vopselelor (LABS - Conformitate)
- Reducerea consumului de apă și energie în timpul producției
- Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Se vinde in pachete de 12 perechi
- Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Siguranță alimentară CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- CE Food Safe
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: PET reciclat Poliester reciclat; Nailon; Elastic;