Mănușă de nitril SG Cut B 18 (Pk12) Grey/Black L R

Cod articol: AP12G8RL
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
Culoarea Grau/Schwarz
Mărimea mănuşilor 9

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AP12G8RL
EAN / GTIN 5036146017355
Număr producător AP12G8RL

Descriere

Descriere:

Conceptul de transformare a sticlei PET în mănușă pentru o mai bună durabilitate. Firele din PET au proprietăți de gestionare a umidității, menținând mâinile uscate și confortabile. Degetul arătător și degetul mare compatibile cu ecranul tactil. O structură unică de tricotare asigură un deget mic coborât, ceea ce oferă o potrivire perfectă, îmbunătățind în același timp confortul. ,O valoare foarte scăzută a amprentei de carbon în comparație cu fabricarea altor fire, cum ar fi nailon, poliester și bumbac. Învelișul din nitril micro-spumă oferă o respirabilitate de 360 de grade. Structură cu micro cupe pentru o aderență superioară în condiții de carosabil umed și uscat. Acoperire foarte subțire pentru o sensibilitate mai mare.

Caracteristică:

  • Fabricat din sticle de plastic reciclate
  • Economisește 227g CO2 pentru fiecare pereche în timpul producției
  • Finisaj antimicrobian Texpel Micro TM, omoara 99,9% din bacterii.
  • Acoperire cu micro spumă de nitril, perfectă pentru sarcini de dexteritate foarte mare
  • Weareco 70% material reciclat
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
  • Testat pentru substanțe care afectează umezirea vopselelor (LABS - Conformitate)
  • Reducerea consumului de apă și energie în timpul producției
  • Acest simbol indica faptul ca aceste manusi pot fi folosite cu majoritatea dispozitivelor cu touchscreen
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Se vinde in pachete de 12 perechi
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Siguranță alimentară CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131A)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • CE Food Safe
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)

Material:

Material: PET reciclat Poliester reciclat; Nailon; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături