Descriere:
Căptușeală cu calibru 15 construită din țesătură de bambus durabilă și nailon. Extrem de confortabil, cu o respirabilitate excelentă. Bambusul este natural anti-bacterian, hipoalergenic și are rezistență la lumina UV. Palma moale acoperită cu spumă de nitril oferă o aderență excepțională în condiții umede și uscate. Perfect pentru o gamă largă de industrii.
Caracteristică:
- Realizat folosind o căptușeală durabilă din bambus
- Strat exterior spuma nitril pentru aderenta optima in caz de umidiatte sau mediu uscat.
- Durabilitate si priza excelente in conditii umede sau uscate
- 100% Latex free
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Certificare CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (4)
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (2)
Material:
Material: Bamboo; Nailon; Elastic; Poliester;