Thermo Pro Ultra Orange/Black S R

Cod articol: AP02O8RS
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
Culoarea Orange/Schwarz

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AP02O8RS
EAN / GTIN 5036108278053
Număr producător AP02O8RS

Descriere

Descriere:

Folosind tehnologii inovative, aceste manusi sunt impermeabile la apa si uleiuri. Lichidele nu adera de suprafata manusilor si aluneca fara a se impregna. Captuseala retine caldura si permite respirabilitatea, iar finisajul din palma mareste aderenta. Finisajul nisipos al palmei oferă o aderență îmbunătățită.

Caracteristică:

  • Acoperire nano hidrofugă pentru medii cu stropire ușoară
  • Captuseala dubla pentru caldura sporita
  • Finisaj nisipos pentru o aderență excepțională în apă, grăsime sau ulei
  • Căptușeală rezistentă de calibru 10
  • Construcție cu scame reduse pentru o contaminare minimă
  • Căptușeală respirabilă fără cusături
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Certificare CE
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4242X)
  • EN 511: 2006 (X2X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A6)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastic; Fibra acrilica;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături