Șurubelniță ISORYL Phillips PH3

Cod articol: AP.3X150
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AP.3X150
EAN / GTIN 3148510088600
Număr producător AP.3X150
L-Număr L60130 1894

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: cromat

Caracteristică:

  • d [mm]: 30,0
  • d1 x L1 [mm]: 8 x 150
  • L [mm]: 260
  • L2 [mm]: 110
  • Phillips [nr.]: PH3
  • [g]: 142