Șurubelniță fără scântei Slot 8 mm

Cod articol: AN8X200SR
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
Tip produs Sculă cu biţi

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AN8X200SR
EAN / GTIN 3148518695589
Număr producător AN8X200SR
L-Număr L60130 9673

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Aliaj special de cupru beriliu antimagnetic și fără scântei
  • Pentru siguranța dumneavoastră, FACOM folosește mânere din lemn care suprimă orice scânteie.

Caracteristică:

  • d [mm]: 8.0
  • L [mm]: 320
  • L1 [mm]: 200
  • [g]: 165