Șurubelniță PROTWIST SLS - 4X100

Cod articol: AN4X100SLS
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AN4X100SLS
EAN / GTIN 3662424028106
Număr producător AN4X100SLS
L-Număr L60130 9039

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitiv special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Lamă cilindrică pentru accesul la șuruburile joase
  • Lamă din oțel carbon siliconat: robustă și foarte rezistentă la îndoire
  • Mâner ergonomic din bi-material, rezistent la șocuri, abraziune și substanțe chimice
  • Lamă cromată mată, vârf negru călit.

Caracteristică:

  • A [mm]: 4,0
  • d [mm]: 30
  • d1 x L1 [mm]: 4,0 x 100
  • E [mm]: 0,8
  • E x l [mm]: 0,8 x 4,0
  • L [mm]: 209
  • L2 [mm]: 109
  • [g]: 90