Șurubelniță fără scântei Slot 3 mm

Cod articol: AN3X75SR
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
    Tip produs Sculă cu biţi

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol AN3X75SR
    EAN / GTIN 3148518694513
    Număr producător AN3X75SR
    L-Număr L60130 7886

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Aliaj special de cupru beriliu antimagnetic și fără scântei
    • Pentru siguranța dumneavoastră, FACOM folosește mânere din lemn care suprimă orice scânteie.

    Caracteristică:

    • d [mm]: 3.0
    • L [mm]: 175
    • L1 [mm]: 75
    • [g]: 35