Șurubelniță PROTWIST SLS - 2x75

Cod articol: AN2X75SLS
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol AN2X75SLS
EAN / GTIN 3662424028052
Număr producător AN2X75SLS
L-Număr L60130 9268
Producător Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Echipat cu sistemul SLS de la FACOM® pentru a preveni căderea accidentală.
  • Dispozitiv special de siguranță prin intermediul unui cablu de oțel ondulat cu opțiune de rotație pentru un confort de lucru sporit atunci când se lucrează la înălțime.
  • Lamă cilindrică pentru accesul la șuruburile joase
  • Lamă din oțel carbon siliconat: robustă și foarte rezistentă la îndoire
  • Mâner ergonomic din bi-material, rezistent la șocuri, abraziune și substanțe chimice
  • Lamă cromată mată, vârf negru călit.

Caracteristică:

  • A [mm]: 2,0
  • d [mm]: 19
  • d1 x L1 [mm]: 2,0 x 75
  • E [mm]: 0,4
  • E x l [mm]: 0,4 x 2,0
  • L [mm]: 169
  • L2 [mm]: 94
  • [g]: 60