Cărucior pentru scări din aluminiu

Cod articol: AK1327
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior pentru trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AK1327
EAN / GTIN 4017976113272
Număr producător AK1327
L-Număr L90080 1005

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Fabricat din tub de aluminiu cu găleată de aluminiu, construcție sudată la îndemână. Mânere de siguranță. Cu 2 roți pneumatice, jante din plastic, butuci cu rulmenți cu role și 2 stele cu cinci brațe, fiecare cu 5 roți TPE de 125 mm Ø, butuci cu rulmenți cu bile. Șuruburi în U în partea de sus și montanți transversali îndoiți. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lățimea cupei (mm): 320
Adâncimea cupei (mm): 250
Lățimea totală (mm): 590
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături