Cărucior pentru scări din aluminiu

Cod articol: AK1325
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Cărucior pentru trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AK1325
EAN / GTIN 4017976213255
Număr producător AK1325
L-Număr L90080 928

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Fabricat din aluminiu tubular cu găleată din aluminiu, construcție sudată la îndemână. Mânere de siguranță. Cu 2 stele cu trei brațe, fiecare cu 3 roți TPE de 160 mm Ø, butuci cu rulmenți cu bile. Bara superioară și barele transversale sunt îndoite. Pentru transportul în siguranță al mărfurilor rotunde, cum ar fi rulouri, cutii de conserve, găleți etc.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lățimea cupei (mm): 320
Adâncimea cupei (mm): 250
Lățimea totală (mm): 590
Înălțime totală (mm): 1300
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături