Combinezon Araflame Silver Red 50 R

Cod articol: AF73RER50
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
Cod articol AF73RER50
EAN / GTIN 5036108280155
Număr producător AF73RER50

Descriere

Descriere:

Această salopetă foarte ușoară oferă o protecție excepțională împotriva flăcărilor. Țesătura Araflame este moale și respirabilă, dar oferă o rezistență excelentă la rupere și la tracțiune. Ideal pentru o varietate de industrii, inclusiv petrol și gaze, petrochimie și multe altele. Caracteristicile includ cusaturi triple, buzunare spatioase si sigure si betelie elastica pentru libertate de miscare.

Caracteristică:

  • Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
  • Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
  • Doua buzunare posterioare cu clapeta
  • Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
  • Fermoar din alama, durabil si rezistent
  • Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
  • Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
  • Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
  • Manseta cu buzunar
  • CE-CAT III
  • Fermoar frontal cu două căi, din alamă durabilă, pentru acces ușor
  • 8 buzunare
  • Certificare CE
  • UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))

Material:

Material ţesătură: Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Fibra de carbon
Compoziția ţesăturii: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Fibra de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături