Descriere:
Această salopetă foarte ușoară oferă o protecție excepțională împotriva flăcărilor. Țesătura Araflame este moale și respirabilă, dar oferă o rezistență excelentă la rupere și la tracțiune. Ideal pentru o varietate de industrii, inclusiv petrol și gaze, petrochimie și multe altele. Caracteristicile includ cusaturi triple, buzunare spatioase si sigure si betelie elastica pentru libertate de miscare.
Caracteristică:
- Calitatile naturale ingnifuge nu se vor estompa.
- Protejeaza impotriva caldurii radiante, convective si de contact
- Doua buzunare posterioare cu clapeta
- Cusaturi triple pentru o durabilitate crescuta
- Fermoar din alama, durabil si rezistent
- Mansete si gluga ajustabile pentru o fixare corecta
- Banda rezistentă la flacără cusuta pentru spălare industriala
- Bucle statie pentru atasarea usoara a unei statii radio
- Manseta cu buzunar
- CE-CAT III
- Fermoar frontal cu două căi, din alamă durabilă, pentru acces ușor
- 8 buzunare
- Certificare CE
- UPF 40 pentru a bloca 98% din razele UV
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 3.8CAL/CM² )
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV 5.9 CAL/CM2 (HAF 63.1%))
Material:
Material ţesătură: Araflame Plus: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Fibra de carbon
Compoziția ţesăturii: 93% Meta-aramid, 5% Para-aramid, 2% Fibra de carbon
Greutatea ţesăturii gm: 150
Greutatea ţesăturii oz: 4.5
Spălare: Temperatura maxima de spalare 60°C, regim normal; Albire interzisa; uscare prin centrifugare la temperatura scazuta; Temperatura maxima calcat: 150°C; Nu curatati chimic.;