MICRO-TECH® Șurubelniță de mână Torx® T6

Cod articol: AEX.6X35
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
Cod articol AEX.6X35
EAN / GTIN 3148510049601
Număr producător AEX.6X35
L-Număr L60130 3728

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Lama cromată, vârful șlefuit

Caracteristică:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Torx [nr.]: T6
  • Culoare: Indigo
  • Nr.: T x 6
  • [g]: 13,3

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.