Suport de biți cu acționare hexagonală 4 mm

Cod articol: AEM.M
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
    Cod articol AEM.M
    EAN / GTIN 3148510049328
    Număr producător AEM.M
    L-Număr L60130 9235

    Descriere

    Descriere:

    • Punctele forte ale produsului: Acceptă biți din seria 0
    • Lamă lustruită

    Caracteristică:

    • A [mm]: 4
    • d [mm]: 21
    • d1 [mm]: 6
    • L [mm]: 167
    • L1 [mm]: 93
    • L2 [mm]: 72
    • [g]: 49.6