Set de biți seria 0, suport de biți, set 16 buc.

Cod articol: AEM.J1
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
Cod articol AEM.J1
EAN / GTIN 3148515003561
Număr producător AEM.J1
L-Număr L60130 4364

Descriere

Descriere:

  • Cuprinde biți de șurubelniță seria 0 - acționare 4 mm
  • Design: lamă șlefuită

Caracteristică:

  • H [mm]: 32
  • L [mm]: 109
  • L [mm]: 183
  • [g]: 237

Livrare:

  • Suport pentru biți MICRO-TECH®: AEM.M
  • Biți seria ES.0: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 4,5 mm
  • Biți seria EP.0: PH00 - PH0
  • Bits seria ED.0: PZ00 - PZ0
  • Bits seria EH.0: 1.5 - 2 - 2.5 mm
  • Bits seria ETS.0: 1.5 - 2 - 2.5 mm
  • Bits seria ETS.0: 1.5 - 2 - 2.5 mm