Șurubelniță de mână antistatică 2x35mm

Cod articol: AEF.2X35
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AEF.2X35
EAN / GTIN 3148510048864
Număr producător AEF.2X35
L-Număr L60130 6529

Descriere

Descriere:

  • Punctele forte ale produsului: Cu cap pivotant
  • lamă cromată, vârf lustruit

Caracteristică:

  • d1 x L1 [mm]: 17 x 82
  • d2 x L2 [mm]: 2,0 x 35
  • L [mm]: 117
  • Culoare: Indigo
  • [g]: 13.5