Terminal SAUTER AE 07

Cod articol: AE 07
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AE 07
EAN / GTIN 4045761247710
Număr producător AE 07
L-Număr L40250 3457

Descriere

Descriere:

Clemă cu pană, lățime de prindere 6 mm, 500 N, M6, (1 bucată)
Lățimea de deschidere (în interiorul fălcilor): Max. 6 mm, pentru încercări de tracțiune de până la 500 N, filet M6; Siguranță la suprasarcină: 150 % din [Max]; Manipulare ușoară, fără unelte, epruveta poate fi introdusă pur și simplu în clema deschisă. Aceasta se închide automat în timpul unui test de tracțiune; Volum de livrare: 1 bucată;