Terminal SAUTER AE 05

Cod articol: AE 05
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AE 05
EAN / GTIN 4045761247697
Număr producător AE 05

Descriere

Descriere:

Clemă de tensionare a cablului și a firului, lățime de prindere 2,5 mm, 500 N, M6, (1 bucată)
Lățimea de deschidere (în interiorul fălcilor): Max. 2,5 mm, pentru teste de tracțiune de până la 500 N, filet M6; Siguranță la suprasarcină: 150 % din [Max]; Manipulare ușoară fără unelte, epruveta poate fi pur și simplu înfășurată în jurul șurubului și fixată cu ajutorul șurubului de prindere; Volum de livrare: 1 bucată;