Terminal SAUTER AE 03

Cod articol: AE 03
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
Tip produs Aparat de măsurare a forţei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol AE 03
EAN / GTIN 4045761247673
Număr producător AE 03

Descriere

Descriere:

Clemă de tensiune pentru curele, lățime de strângere 2,5 mm, 500 N, M6, (1 bucată)
Lățimea de deschidere (în interiorul fălcilor): Max. 2,5 mm, pentru teste de tracțiune de până la 500 N, filet M6; Siguranță la suprasarcină: 150 % din [Max]; Manipulare ușoară fără unelte, fălcile se deschid și se închid cu o pârghie atașată în partea superioară; Volum de livrare: 1 bucată;