Balanță analitică Max 120 g; d=0,1 mg

Cod articol: ADJ 600-C3
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Cântar de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol ADJ 600-C3
Copiaţi
EAN / GTIN 4045761220478
Copiaţi
Număr producător ADJ 600-C3
Copiaţi
L-Număr L40250 2650
Copiaţi
Producător Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Descriere:

  • Calibrare automată internă: la schimbări de temperatură ≥ 2 °C și controlată în timp la fiecare 3 h, garantează o precizie ridicată și face ca aceasta să fie independentă de locație
  • cântar de carate compact, care economisește spațiu, cu o precizie de citire de 0,001 ct și un interval de cântărire de 600 ct. Precizia ridicată economisește bani oriunde sunt cântărite pietre prețioase
  • Nivel și șuruburi de picior: pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise
  • Paravan de sticlă mare: cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la eșantion
  • Dimensiuni compacte, avantajoase atunci când spațiul este limitat
  • Operare simplă și convenabilă cu 6 taste
  • Cântar de carate compact, care economisește spațiu, cu o precizie de citire de 0,001 ct și un interval de cântărire de 600 ct. Precizia ridicată economisește bani oriunde sunt cântărite pietre prețioase
  • Nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
  • Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat
  • Operare simplă și convenabilă cu 6 taste

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, retroiluminat, înălțimea cifrelor 16 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 90 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv paravanul) L×P×H 230×310×210 mm
  • Cameră de cântărire L×P×H 170×160×110 mm
  • Greutate netă aprox. 4,6 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C

Descărcări și documente

Produse potrivite