Balanță analitică; Max 120 g, d=0,1 mg

Cod articol: ADB 600-C3
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ADB 600-C3
EAN / GTIN 4045761205222
Număr producător ADB 600-C3
L-Număr L40250 1978

Descriere

Descriere:

  • Lider de preț în rândul balanțelor analitice
  • Cântar de carate compact, care economisește spațiu, cu o precizie de citire de 0,001 ct și un interval de cântărire de 600 ct
  • Precizia ridicată economisește bani oriunde sunt cântărite pietre prețioase
  • Nivel și șuruburi de picior pentru nivelarea exactă a cântarului ca standard, astfel încât rezultatele de cântărire sunt cele mai precise
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
  • Dimensiuni compacte, avantajoase în cazul în care spațiul este limitat
  • Operare simplă și convenabilă cu 6 taste

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare cu iluminare din spate, înălțimea cifrelor 16 mm
  • Dimensiunile suprafeței de cântărire, oțel inoxidabil, ⌀ 90 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv paravanul) L×P×H 230×310×210 mm
  • Cameră de cântărire L×P×H 170×160×110 mm
  • Greutate netă aprox. 3,8 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C