Balanță analitică KERN ACS 100-4

Cod articol: ACS 100-4
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ACS 100-4
EAN / GTIN 4045761235694
Număr producător ACS 100-4
L-Număr L40250 2466

Descriere

Descriere:

  • Cel mai bine vândut dintre balanțele analitice, cu sistem de cântărire monocelulară de înaltă calitate, de asemenea cu certificat de verificare [M]
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu valoarea numerică/ponderală
  • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
  • Numărul de identificare al balanței: 4 cifre, programabil în mod liber, este imprimat în raportul de calibrare
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 14 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, plastic, oțel inoxidabil ⌀ 91 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv paravanul) L×P×H 174×162×227 mm
  • Cameră de cântărire L×P×H 174×162×227 mm
  • Greutate netă aprox. 6 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C