Balanță analitică Max 220 g

Cod articol: ACJ 200-4M
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ACJ 200-4M
EAN / GTIN 4045761235656
Număr producător ACJ 200-4M

Descriere

Descriere:

  • ABJ-NM: Reglare automată internă: pentru schimbări de temperatură ≥ 2 °C și controlată în timp la fiecare 4 h, garantează o precizie ridicată și face independent de locație
  • ABS-N: program de reglare CAL: pentru setarea preciziei, greutăți de testare externe la un cost suplimentar, vezi greutăți de testare
  • ACS ABS-N: identic în construcție cu ACJ: ,: ABJ-NM: identic în construcție, dar cu interfață de date RS-232 și USB integrată ca standard
  • Ajutor de dozare
  • Formulare/documentare convenabilă: cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele din formulă sunt numerotate automat și tipărite cu numărul/valoarea greutății
  • Ieșirea automată a datelor pe PC/printer: după fiecare stabilitate a balanței
  • Numărul de identificare al balanței: 4 cifre, liber programabil, este tipărit în registrul de calibrare
  • ABJ-NM are certificat OIML
  • Capacul de praf inclus în livrare
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu valoarea numerică/ponderală
  • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
  • Numărul de identificare al balanței: 4 cifre, programabil în mod liber, este imprimat în raportul de calibrare
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare

Caracteristică:

  • Afișaj LCD mare, înălțimea cifrei 14 mm
  • Dimensiuni suprafață de cântărire, plastic, oțel inoxidabil ⌀ 91 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv paravanul) L×P×H 174×162×227 mm
  • Cameră de cântărire L×P×H 174×162×227 mm
  • Greutate netă aprox. 7 kg
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C