Descriere:
Datorită funcției de memorie, cântarul stochează cât de mult au fost deschise ușile glisante. Astfel se evită contaminarea și se accelerează procesele. O acționare ″ușoară″ a ușilor glisante activează funcția de împingere, iar ușile se deschid/închid automat. Paravanul intern reglabil în mod variabil garantează o stabilitate maximă a valorii de cântărire.
Cu 3 uși glisante automate, care pot fi deschise și închise cu ajutorul unor senzori, și ionizator integrat ca dotare standard
Această nouă generație de balanțe analitice combină cea mai mare precizie cu intervale mari de cântărire. Datorită noii generații cu o singură celulă, rezultatul cântăririi este afișat într-o fracțiune de timp față de modelele comparabile. Împreună cu meniul conceput intuitiv, acest lucru asigură o operare eficientă și rapidă.
Cruce de navigare pentru navigare rapidă ca un fulger în cadrul meniului
Ajustarea automată internă pentru schimbări de temperatură ≥ 1°C și controlată în funcție de timp toate , garantează o precizie ridicată și face independent de locație
Greutatea minimă a probei poate fi memorată manual în aparat sau calculată automat. La cântărirea sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare.
Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
Formulare/documentare convenabilă cu funcția combinată de tarare/imprimare. În plus, ingredientele de amestecare din rețetă sunt numerotate automat și tipărite cu număr/valoare în greutate
Setările individuale ale utilizatorului pot fi stocate pentru până la 10 utilizatori: Nume/număr de utilizator (poate fi tipărit pentru fiecare proces sau salvat în registrul de date), parolă, limba meniului, profiluri de utilizator, acces la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, mod suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de ex. reglarea cântarului, modificarea setărilor sau crearea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată & executarea rețetei de către utilizator
Limba meniului DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Suportă integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul cântarului, ...)
Limba meniului DE, EN
Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului.
Paravan de sticlă mare cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
Placă de cântărire multifuncțională inclusă, minimizează efectul curenților de aer din camera de cântărire și, astfel, îmbunătățește semnificativ timpul de decantare și repetabilitatea. În plus, probele proeminente, hârtia de probă, tuburile PCR, tuburile de microcentrifugare și multe altele pot fi fixate cu ușurință și cântărite fără probleme.
Capotă de siguranță inclusă în pachetul de livrare
Caracteristică:
Afișaj OLED autoiluminat, înălțimea cifrelor 12 mm, luminos, cu contrast ridicat, pentru citirea ușoară a valorii de cântărire chiar și în condiții de iluminare nefavorabile
Dimensiuni ale suprafeței de cântărire ∅ 91 mm, oțel inoxidabil
Cameră de cântărire L×P×H 166×156×220 mm
Dimensiuni totale L×P×H 213×433×344 mm
Greutate netă aprox. 9 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C