Descriere:
Datorită funcției de memorie, cântarul stochează cât de mult au fost deschise ușile glisante. Astfel se evită contaminarea și se accelerează procesele. O acționare ″ușoară″ a ușilor glisante activează funcția de împingere, iar ușile se deschid/închid automat. Paravanul intern reglabil în mod variabil garantează o stabilitate maximă a valorii greutății.
cu 3 uși glisante automate, care pot fi deschise și închise cu ajutorul unor senzori, și ionizator integrat ca dotare standard
Această nouă generație de balanțe analitice combină cea mai mare precizie cu intervale mari de cântărire. Datorită noii generații cu o singură celulă, rezultatul cântăririi este afișat într-o fracțiune de timp față de modelele comparabile. Împreună cu meniul conceput intuitiv, acest lucru asigură o funcționare eficientă și rapidă.
Cruce de navigare pentru o navigare rapidă ca un fulger în cadrul meniului
Calibrarea automată internă pentru schimbări de temperatură ≥ 1°C și controlată în timp la fiecare , garantează o precizie ridicată și face ca aparatul să fie independent de locație
Greutatea minimă a probei poate fi memorată manual în unitate sau calculată automat. La cântărirea sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare
Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
Formulare/documentare convenabilă cu funcția combinată de tarare/imprimare. În plus, ingredientele din rețetă sunt numerotate automat și imprimate cu numărul/valoarea greutății.
Se pot stoca setări individuale ale utilizatorului pentru până la 10 utilizatori: Nume/număr de utilizator (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau salvat în registrul de date), parolă, limbă de meniu, profiluri de utilizator, acces la setările utilizatorului prin cod de bare, mod suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de ex. reglarea cântarului, modificarea setărilor sau crearea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată & executarea rețetei de către utilizator.
Limba meniului DE, EN
U.S. FDA 21 Part 11: Vă sprijină în ceea ce privește integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul cântarului, ...).
Limba meniului DE, EN
Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
Paravan de tiraj mare din sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la proba care urmează să fie cântărită
Placa de cântărire multifuncțională inclusă în livrare minimizează efectul curenților de aer în camera de cântărire și, astfel, îmbunătățește semnificativ timpul de decantare și repetabilitatea. În plus, probele proeminente, hârtia de probă, tuburile PCR, tuburile de microcentrifugare etc. pot fi fixate cu ușurință și cântărite fără probleme.
Capac de protecție împotriva prafului inclus în livrare
Caracteristică:
Afișaj OLED autoiluminat, înălțimea cifrelor 12 mm, luminos, cu contrast ridicat, pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare nefavorabile
Dimensiuni suprafață de cântărire ∅ 91 mm, oțel inoxidabil
Cameră de cântărire L×P×H 166×156×220 mm
Dimensiuni totale L×P×H 213×433×344 mm
Greutate netă aprox. 8 kg
Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C