Balanță analitică Max 120 g; d=0,0001 g

Cod articol: ABP 100-4M
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
Tip produs Cântar de precizie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ABP 100-4M
EAN / GTIN 4045761213890
Număr producător ABP 100-4M

Descriere

Descriere:

  • Această nouă generație de balanțe analitice combină precizia maximă cu intervale mari de cântărire. Datorită noii generații cu o singură celulă, rezultatul cântăririi este afișat într-o fracțiune de timp față de modelele comparabile. Împreună cu meniul conceput intuitiv, aceasta asigură o muncă eficientă și rapidă
  • Crucea de navigare: pentru o navigare rapidă în meniu
  • Reglarea automată internă: pentru schimbări de temperatură ≥ 1 °C și controlată în timp la fiecare 4 ore, garantează o precizie ridicată și face ca dispozitivul să fie independent de locație
  • Greutatea minimă a probei: poate fi stocată manual în dispozitiv sau calculată automat. Pentru cântăriri sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare
  • Ajutor pentru dozare
  • Formulare/documentare convenabilă: cu funcție combinată de tară/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu numărul/valoarea în greutate
  • setările individuale ale utilizatorului pot fi stocate pentru până la 10 utilizatori: Numele/numărul utilizatorului (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau poate fi salvat în registrul de date), parola, limba meniului, profilurile de utilizator, accesul la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, modul suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de exemplu, ajustarea balanței, modificarea setărilor sau crearea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată Executarea formulării de către utilizator
  • U.S.FDA 21 Part 11: Suportă integritatea datelor în conformitate cu U.S. FDA 21 Part 11 (de exemplu, rezultatul cântăririi, ID-ul probei, numele utilizatorului, ID-ul cântarului)
  • Limba meniului DE, GB
  • Ieșire automată a datelor către PC / imprimantă: după fiecare stabilitate a cântarului
  • Paravan de sticlă mare: cu 3 uși glisante pentru acces confortabil la probă
  • Capac de praf inclus în livrare
  • Cruce de navigare pentru navigare rapidă în meniu
  • Paravan mare de sticlă cu 3 uși glisante pentru acces convenabil la produsul de cântărire
  • Ieșire automată a datelor către PC/printer după fiecare stabilitate a cântarului
  • Limba meniului DE, EN
  • Capac de protecție a muncii inclus în livrare
  • Ajutor de dozare: mod de stabilitate ridicată și alte setări de filtrare selectabile
  • Formulare/documentare convenabilă cu funcție combinată de tărie/tipărire. În plus, ingredientele de amestecare ale rețetei sunt numerotate automat și tipărite cu valoarea numerică/ponderală
  • Reglarea automată internă la schimbări de temperatură ≥ 1 °C și controlată în timp la fiecare 4 h, garantează o precizie ridicată și o face independentă de locație
  • interfață de date USB, de exemplu pentru conectarea unei tastaturi USB pentru înregistrarea comodă a numerelor de articole, a textelor articolelor, pentru o navigare mai ușoară în meniu etc
  • Formularea efectuată de către utilizator
  • Greutatea minimă a eșantionului poate fi stocată manual în unitate sau calculată automat. La o cântărire sub această valoare, cântarul emite un mesaj de avertizare
  • Se pot stoca setări individuale de utilizator pentru până la 10 utilizatori: Nume/număr de utilizator (poate fi tipărit pentru fiecare operațiune sau salvat în registrul de date), parolă, limba meniului, profiluri de utilizator, acces la setările utilizatorului prin intermediul codului de bare, mod suplimentar pentru oaspeți pentru utilizatorii care nu sunt conectați, autorizații, de exemplu, reglarea cântarului, schimbarea setărilor sau instalarea sau modificarea unei rețete numai de către persoana autorizată &

Caracteristică:

  • Afișaj OLED auto-luminos, înălțimea cifrelor 14 mm, luminos, cu contrast ridicat, pentru citirea ușoară a valorii greutății chiar și în condiții de iluminare nefavorabile
  • Interval de temperatură ambiantă admisibilă 10 °C/30 °C
  • Greutate netă aprox. 8 kg
  • Cameră de cântărire L×P×H 166×156×220 mm
  • Dimensiuni totale (inclusiv parbrizul) L×P×H 213×433×344 mm