Descriere:
Experimentați o aderență și o protecție superioară cu mănușa noastră rezistentă la substanțe chimice, cu un model texturat care îmbunătățește aderența în condiții umede sau uleioase. Căptușită cu puf pentru un confort sporit, această mănușă este potrivită pentru utilizarea în industria chimică, petrolieră și alimentară. Această mănușă este o versiune mai eficientă a mănușii noastre emblematice A810, fără ambalaj individual, ceea ce o face o alegere mai economică. Vândută în pachete de 12 pentru o valoare maximă.
Caracteristică:
- Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
- Manusi cu rezistenta chimica
- Captuseala pentru confort
- Palma texturata
- Grosime 0.40mm
- Lungime 320mm
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Model nou
Standard:
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3101X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B (JKL)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
Material:
Material: Nitril; Bumbac;