Cut C13 PU Essential multipack (Pk12) Grey XL R

Cod articol: AB622G7RXL
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
Cod articol AB622G7RXL
EAN / GTIN 5036146018833
Număr producător AB622G7RXL

Descriere

Descriere:

Mănușa noastră rezistentă la tăieturi de nivel C este perfectă pentru protecția împotriva tăieturilor și a obiectelor ascuțite. Căptușeala fără cusături asigură un plus de confort și dexteritate, în timp ce nivelul 1 de căldură de contact EN407 asigură protecție pe termen scurt împotriva temperaturilor de până la 100°C. Această mănușă este o versiune simplificată a mănușii noastre emblematice A622, cu un ambalaj redus și o singură culoare, ceea ce o face o alegere mai economică. Vândută în pachete de 12 pentru o valoare maximă.

Caracteristică:

  • Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
  • Rezistență la tăiere de nivel C
  • Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: HPPE; Elastic; Fibra de Sticla; Poliester; Fibra de Sticla;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături