Descriere:
Mănușa noastră rezistentă la tăieturi de nivel C este perfectă pentru protecția împotriva tăieturilor și a obiectelor ascuțite. Căptușeala fără cusături asigură un plus de confort și dexteritate, în timp ce nivelul 1 de căldură de contact EN407 asigură protecție pe termen scurt împotriva temperaturilor de până la 100°C. Această mănușă este o versiune simplificată a mănușii noastre emblematice A622, cu un ambalaj redus și o singură culoare, ceea ce o face o alegere mai economică. Vândută în pachete de 12 pentru o valoare maximă.
Caracteristică:
- Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
- Rezistență la tăiere de nivel C
- Căptușeală de calibru 13 pentru o potrivire perfectă
- Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
- Protectie impotriva caldurii de contact de pana la 100°C
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Material:
Material: HPPE; Elastic; Fibra de Sticla; Poliester; Fibra de Sticla;