DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Grey/Black M R

Cod articol: AB351G8RM
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
Cod articol AB351G8RM
EAN / GTIN 5036146019250
Număr producător AB351G8RM

Descriere

Descriere:

Îmbunătățiți-vă aderența și protejați-vă palmele cu mănușa noastră cu picouri în palmă. Ideală pentru manipularea de precizie în medii uscate, este prevăzută cu o căptușeală respirabilă fără cusături. Această mănușă este o versiune simplificată a mănușii noastre emblematice A351, cu un ambalaj redus și o singură culoare, ceea ce o face o alegere mai economică. Vândută în pachete de 12 pentru o valoare maximă.

Caracteristică:

  • Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
  • Buline Nitril in zona palmelor pentru o aderenta crescuta
  • Impregnare nitril
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)

Material:

Material: Nailon; Elastan; Elastic; Poliester;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături