Descriere:
Îmbunătățiți-vă aderența și protejați-vă palmele cu mănușa noastră cu picouri în palmă. Ideală pentru manipularea de precizie în medii uscate, este prevăzută cu o căptușeală respirabilă fără cusături. Această mănușă este o versiune simplificată a mănușii noastre emblematice A351, cu un ambalaj redus și o singură culoare, ceea ce o face o alegere mai economică. Vândută în pachete de 12 pentru o valoare maximă.
Caracteristică:
- Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
- Buline Nitril in zona palmelor pentru o aderenta crescuta
- Impregnare nitril
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Certificare CE
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
Material:
Material: Nailon; Elastan; Elastic; Poliester;