Descriere:
Experimentați confortul, sensibilitatea și protecția de ultimă generație cu mănușa noastră super ușoară cu căptușeală din nailon de calibru 15 Această mănușă este o versiune simplificată a mănușii noastre emblematice A350, cu un ambalaj redus și o singură culoare, ceea ce o face o alegere mai economică. Având o palmă moale din spumă de nitril, această mănușă asigură o aderență excepțională și protecție împotriva apei, uleiului și grăsimii, chiar și în condiții de căldură și umiditate. Vândută în pachete de 12 pentru o valoare maximă.
Caracteristică:
- Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
- Impregnare nitril
- Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
- Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
- Certificare CE
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
- ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)
Material:
Material: Nailon; Elastan; Elastic; Poliester;