DermiFlex Essential Multipack (Pk12) Grey/Black M R

Cod articol: AB350G8RM
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
Cod articol AB350G8RM
EAN / GTIN 5036146018765
Număr producător AB350G8RM

Descriere

Descriere:

Experimentați confortul, sensibilitatea și protecția de ultimă generație cu mănușa noastră super ușoară cu căptușeală din nailon de calibru 15 Această mănușă este o versiune simplificată a mănușii noastre emblematice A350, cu un ambalaj redus și o singură culoare, ceea ce o face o alegere mai economică. Având o palmă moale din spumă de nitril, această mănușă asigură o aderență excepțională și protecție împotriva apei, uleiului și grăsimii, chiar și în condiții de căldură și umiditate. Vândută în pachete de 12 pentru o valoare maximă.

Caracteristică:

  • Vândut în pachete de 12 pentru o valoare maximă
  • Impregnare nitril
  • Căptușeală de calibru 15 pentru dexteritate suplimentară
  • Impregnare in palma pentru marirea dexteritatii si a ventilatiei
  • Certificare CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Nailon; Elastan; Elastic; Poliester;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături