Manusi Assembly Black XL R

Cod articol: AB129K8RXL
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
Cod articol AB129K8RXL
EAN / GTIN 5036108892577
Număr producător AB129K8RXL

Descriere

Descriere:

Mănușa cu palmă din PU este cea mai bună alegere pentru sarcini complicate care necesită dexteritate și respirabilitate maximă. Modelată după cea mai bine vândută mănușă A120, mănușa noastră AB129 este vândută în cutii de 288 de perechi pentru o valoare maximă. Căptușeala de calibru 13 asigură o potrivire perfectă, în timp ce designul deschis la spate oferă o respirabilitate sporită, menținându-vă mâinile răcoroase și confortabile pe tot parcursul zilei. Cu un strat de acoperire a palmei din PU, această mănușă oferă o aderență excepțională și protecție împotriva uleiului și grăsimii.

Caracteristică:

  • Se vinde in pachete de 288 perechi
  • Impregnare PU pentru cresterea rezistentei la abraziune
  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
  • Aprobat pentru manipularea sigură a alimentelor
  • Grad de finete impletitura 13
  • Acest produs este vândut la cutie
  • A129 într-o cutie de carton redimensionată mai mică pentru o manipulare mai ușoară
  • Model nou
  • Marcat UKCA
  • Certificare CE

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (3)

Material:

Material: Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături