Manusi Chimice de Neopren Black XL R

Cod articol: A820BKRXL
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 10

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A820BKRXL
EAN / GTIN 5036108324576
Număr producător A820BKRXL
L-Număr L01840 442

Descriere

Descriere:

Această mănușă din cauciuc neopren de 38 cm asigură protecție împotriva unei game largi de acizi, caustici, alcooli și mulți solvenți. Model anti-alunecare pentru aderență bună în condiții umede și uscate. Captuseala de bumbac pentru a absorbi transpirația.

Caracteristică:

  • Formula speciala de cauciuc cloroprenic
  • Model texturat pentru aderenta sporita.
  • Manusi cu rezistenta chimica
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Grosime 0.78mm
  • Lungime 380mm
  • Certificare CE
  • Rezistenta Chimica

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Material:

Material: Neopren; Bumbac;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături