Descriere:
Această mănușă din cauciuc neopren de 38 cm asigură protecție împotriva unei game largi de acizi, caustici, alcooli și mulți solvenți. Model anti-alunecare pentru aderență bună în condiții umede și uscate. Captuseala de bumbac pentru a absorbi transpirația.
Caracteristică:
- Formula speciala de cauciuc cloroprenic
- Model texturat pentru aderenta sporita.
- Manusi cu rezistenta chimica
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- Grosime 0.78mm
- Lungime 380mm
- Certificare CE
- Rezistenta Chimica
Standard:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN ISO 374-5:2016 Virus
Material:
Material: Neopren; Bumbac;