Manusi Chimice de Neopren Black M R

Cod articol: A820BKRM
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
Mărimea mănuşilor 8

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A820BKRM
EAN / GTIN 5036108324552
Număr producător A820BKRM
L-Număr L01840 476

Descriere

Descriere:

Această mănușă din cauciuc neopren de 38 cm asigură protecție împotriva unei game largi de acizi, caustici, alcooli și mulți solvenți. Model anti-alunecare pentru aderență bună în condiții umede și uscate. Captuseala de bumbac pentru a absorbi transpirația.

Caracteristică:

  • Formula speciala de cauciuc cloroprenic
  • Model texturat pentru aderenta sporita.
  • Manusi cu rezistenta chimica
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Grosime 0.78mm
  • Lungime 380mm
  • Certificare CE
  • Rezistenta Chimica

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3110X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOPST)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus

Material:

Material: Neopren; Bumbac;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături