Manusi Chimice Nitrosafe Plus Green L R

Cod articol: A812GNRL
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 9

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A812GNRL
EAN / GTIN 5036108324446
Număr producător A812GNRL
L-Număr L01840 286

Descriere

Descriere:

Mai mult decât o mănușă de nitril, A812 este testată și certificată pentru a oferi protecție împotriva multor substanțe chimice uzuale găsite în prezent în industrie. Modelul anti-alunecare oferă dexteritate ridicată în condiții umede și uscate. Ultra-sensibile și fără proteine solubile contribuie la reducerea riscului de reacție alergică. Aceste mănuși ușoare, cu o grosime de 0,38 mm, sunt potrivite pentru o gamă largă de industrii, inclusiv curățenie industrială, lucrări de laborator, asamblare ușoară, industria aerospațială și industria chimică.

Caracteristică:

  • Fără silicon - Ideal pentru producție, aplicații de vopsire, electronică și manipularea sticlei, unde siliconul este problematic
  • Potrivit pentru a fi folosit in industriile- chimica, petrol si alimentara
  • Model texturat pentru aderenta sporita.
  • Captuseala pentru confort
  • Grosime 0.38mm
  • Lungime 330mm
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Rezistenta Chimica
  • Siguranță alimentară CE
  • CE-CAT III
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4101X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AFJKLMNOPT)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN ISO 374-5:2016 Virus
  • ISO 18889:2019 G2

Material:

Material: Nitril; Bumbac;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături