Manusi Latex Cauciuc Heavyweight 600mm Black XXL R

Cod articol: A803BKRXXL
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Culoarea Schwarz
Mărimea mănuşilor 11

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A803BKRXXL
EAN / GTIN 5036108324439
Număr producător A803BKRXXL

Descriere

Descriere:

Proiectate pentru o protecție excelentă și o rezistență excelentă la abraziune, manusile din cauciuc si latex sunt disponibile în două variante. Lungime 44 cm cu latex grosime de 1,1 mm sau lungime 60 cm și latex grosime de 1,3 mm. Ideale pentru utilizare în industria chimică, ciment, ceramică și țiglă.

Caracteristică:

  • Confectionat din cauciuc natural
  • Manusi cu rezistenta chimica
  • Potrivit pentru a fi folosit in industriile- chimica, petrol si alimentara
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • 1.3mm grosime
  • 600mm lungime
  • Certificare CE
  • Rezistenta Chimica
  • CE-CAT III
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Latex;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături