Descriere:
Proiectate pentru o protecție excelentă și o rezistență excelentă la abraziune, manusile din cauciuc si latex sunt disponibile în două variante. Lungime 44 cm cu latex grosime de 1,1 mm sau lungime 60 cm și latex grosime de 1,3 mm. Ideale pentru utilizare în industria chimică, ciment, ceramică și țiglă.
Caracteristică:
- Confectionat din cauciuc natural
- Manusi cu rezistenta chimica
- Potrivit pentru a fi folosit in industriile- chimica, petrol si alimentara
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
- 1.3mm grosime
- 600mm lungime
- Certificare CE
- Rezistenta Chimica
- CE-CAT III
- Marcat UKCA
Standard:
- EN ISO 21420: 2020
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
- EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
Material:
Material: Latex;