Manusi Latex Cauciuc Heavuweight Black L R

Cod articol: A802BKRL
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
Cod articol A802BKRL
EAN / GTIN 5036108324385
Număr producător A802BKRL

Descriere

Descriere:

Proiectate pentru o protecție excelentă și o rezistență excelentă la abraziune, manusile din cauciuc si latex sunt disponibile în două variante. Lungime 44 cm cu latex grosime de 1,1 mm sau lungime 60 cm și latex grosime de 1,3 mm. Ideale pentru utilizare în industria chimică, ciment, ceramică și țiglă.

Caracteristică:

  • Confectionat din cauciuc natural
  • Potrivit pentru a fi folosit in industriile- chimica, petrol si alimentara
  • Manusi cu rezistenta chimica
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • 1.1mm grosime
  • Lungime 440mm
  • Certificare CE
  • CE-CAT III
  • Rezistenta Chimica
  • Marcat UKCA

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A (AKLMNOTP)
  • EN ISO 374-5:2016 Micro Organisms
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Latex;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături