Descriere:
Experimentați o protecție fără egal împotriva acelor și a obiectelor ascuțite cu mănușa noastră avansată. Palma se mândrește cu o rezistență impresionantă la perforare de nivel 5, în timp ce degetele oferă o protecție de nivel 3. Dar asta nu este tot - mănușa noastră atinge nivelul 1 de protecție în zona dificilă a patruchetei, care este de obicei foarte greu de protejat. Cu finisajul său texturat, garantează o aderență și o dexteritate superioare în orice condiții. Atingând vârful dexterității, nivelul 5, această mănușă vă permite să vă ocupați de sarcini complexe fără efort. Nivel excepțional de protecție la tăiere F.
Caracteristică:
- Rezistență la înțepături de nivel 5 împotriva acelor hipodermice
- Creșterea proprietăților de rezistență la puncție
- Întărire între degete pentru a proteja zona vulnerabilă a mâinii
- Finisajul texturat asigură o aderență și o dexteritate îmbunătățită a vârfurilor degetelor, atât în condiții de umezeală, cât și pe uscat
- Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
- Rezistență la tăiere de nivel F
- Excelente pentru muncile care cer dexteritate ridicata
- Model nou
- Certificare CE
- Marcat UKCA
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
- ASTM F2878:2019 Level 5
- ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)
Material:
Material: Nailon; Plasa de Sarma; Poliuretan; Elastic; PVC;