Mănușă rezistentă la ace Black/Yellow M Y

Cod articol: A792BKYM
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
Cod articol A792BKYM
EAN / GTIN 5036108415380
Număr producător A792BKYM

Descriere

Descriere:

Experimentați o protecție fără egal împotriva acelor și a obiectelor ascuțite cu mănușa noastră avansată. Palma se mândrește cu o rezistență impresionantă la perforare de nivel 5, în timp ce degetele oferă o protecție de nivel 3. Dar asta nu este tot - mănușa noastră atinge nivelul 1 de protecție în zona dificilă a patruchetei, care este de obicei foarte greu de protejat. Cu finisajul său texturat, garantează o aderență și o dexteritate superioare în orice condiții. Atingând vârful dexterității, nivelul 5, această mănușă vă permite să vă ocupați de sarcini complexe fără efort. Nivel excepțional de protecție la tăiere F.

Caracteristică:

  • Rezistență la înțepături de nivel 5 împotriva acelor hipodermice
  • Creșterea proprietăților de rezistență la puncție
  • Întărire între degete pentru a proteja zona vulnerabilă a mâinii
  • Finisajul texturat asigură o aderență și o dexteritate îmbunătățită a vârfurilor degetelor, atât în condiții de umezeală, cât și pe uscat
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Rezistență la tăiere de nivel F
  • Excelente pentru muncile care cer dexteritate ridicata
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul

Standard:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X24F)
  • ASTM F2878:2019 Level 5
  • ANSI/ISEA 105: 2016 PUNCTURE Level (5)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A9)

Material:

Material: Nailon; Plasa de Sarma; Poliuretan; Elastic; PVC;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături