Mănușă mecanică anti-vibrații Black L R

Cod articol: A791K8RL
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
Cod articol A791K8RL
EAN / GTIN 5036108414086
Număr producător A791K8RL

Descriere

Descriere:

Sporiți siguranța și productivitatea cu mănușile noastre antivibrații de ultimă generație, concepute în mod special pentru a reduce efectul vibrațiilor dăunătoare ale mâinilor și brațelor. Inovația noastră constă în materialul palmei care absoarbe șocurile, proiectat pentru a oferi o protecție de neegalat fără a adăuga volum. Această mănușă se potrivește perfect pentru profesioniștii care manevrează ciocane, demolatoare de beton etc. și atinge un nivel excepțional de dexteritate, ajungând la cea mai înaltă clasificare de nivel 5.

Caracteristică:

  • Special creat pentru a reduce efectele vibratiilor
  • Pentru a fi folosite cu pick-hammere etc
  • Banda pentru incheietura pentru utilizare sigura
  • Atinge cel mai înalt nivel de dexteritate de nivel 5
  • Ideal în sectoarele construcțiilor, tamplariei și zidăriei
  • Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Model nou

Standard:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2322B)
  • EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.731 TRh = 0.571) )

Material:

Material: Nailon; Poliuretan; Poliester; Elastic;

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături