Descriere:
Produs special conceput pentru reducea efectelor impacturilor si ale vibratiilor. Nivel excelent de confort si mobilitate la utilizarea uneltelor electrice, ciocanelor pneumatice, spargatoarelor de beton etc.
Caracteristică:
- Reduce vibrațiile cu 40%
- Special creat pentru a reduce efectele vibratiilor
- Pentru a fi folosite cu pick-hammere etc
- Formula speciala de cauciuc cloroprenic
- Căptușeală rezistentă de calibru 10
- Căptușeală respirabilă fără cusături
- Certificare CE
- Pungă de vânzare cu amănuntul care ajută la prezentarea pentru vânzările cu amănuntul
Standard:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 1
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4142X)
- EN 10819:2016 +A1:2019 ((TRm = 0.865 TRh = 0.598) )
Material:
Material: Poliester; Elastic; Cauciuc Cloroprenic;